text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore Engineers 600 E 500 gr


Com cabo de freixo (E 600 E) ou nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecida para proteção do cabo, cabo de freixo com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecida extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação

Referência G4900.000.500
Desenho Chisel hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Outro
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Chisel hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 320
Material stick Outro
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 500
Peso total (g) 727
Ponta intercambiável Não
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 615
Type Engineer Hammer

Descrição

Com cabo de freixo (E 600 E) ou nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecida para proteção do cabo, cabo de freixo com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecida extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Números do artigo

Referência G4900.000.500
EAN 4010883858229
UBB 203110060902
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8582260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.