text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore Engineers 600 E 1000 g


Com cabo de freixo (E 600 E) ou nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecida para proteção do cabo, cabo de freixo com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecida extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Referência G4900.001.000
Desenho Chisel hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 360
Material stick Outro
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Chisel hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 360
Material stick Outro
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 1000
Peso total (g) 1326
Ponta intercambiável Não
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1215
Código do produto 8205200000
Type Engineer Hammer

Descrição

Com cabo de freixo (E 600 E) ou nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecida para proteção do cabo, cabo de freixo com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecida extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Números do artigo

Referência G4900.001.000
EAN 4010883858250
UBB 203110061249
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8582500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.