text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Gedore 248 ST-60 mm


Cabeças de poliamida à prova de estilhaços e de desgaste, 75 Shore D, testadas a -20° C, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo

Referência G2766.000.060
Desenho Plastic hammer
Comprimento (mm) 320
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 60
Sem retorno Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Comprimento (mm) 320
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 60
Sem retorno Sim
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 1700
Cabeça de material Plástico
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1800
Type Plastic Hammer

Descrição

Cabeças de poliamida à prova de estilhaços e de desgaste, 75 Shore D, testadas a -20° C, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo, revestidas a pó com esmalte prateado com efeito de martelo

Números do artigo

Referência G2766.000.060
EAN 4010883882934
UBB 203112048772
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8829330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.