text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo em forma de garra Bahco 429 570 gr


Referência S5072.000.570
Desenho Martelo de garra
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 345
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 30
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Martelo de garra
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 345
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 30
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 570
Peso total (g) 840
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Sim
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 850
Código pautal 8205200000
Model 429
Type Claw Hammer

Números do artigo

Referência S5072.000.570
EAN 7311518012410
UBB 400110403559
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 429-20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.