text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de polimento Gedore 273


Fabricado em aço temperado e endurecido segundo a norma EN 10083, esmaltado a azul, com faces rectificadas, Os modelos K têm uma face fresada em cruz e uma face quadrada lisa

Artikelnummer G2760.000.273
Desenho Outro
Comprimento (mm) 100
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Sem retorno Não
Verpakt per 1

Specificaties

Desenho Outro
Comprimento (mm) 100
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 403
Cabeça de material Aço
Marca Gedore
Peso por peça (g) 390
Type Planishing Hammer

Omschrijving

Fabricado em aço temperado e endurecido segundo a norma EN 10083, esmaltado a azul, com faces rectificadas, Os modelos K têm uma face fresada em cruz e uma face quadrada lisa

Artikelnummers

Artikelnummer G2760.000.273
EAN 4010886646069
UBB 203114006810
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6460670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.