text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de plástico Bahco 3625Y 22 mm


Martelo com cabeças plásticas, para trabalhos especificos, tais como montagens e desmontagens, etc. Cabeças amarelas em polioretano elastômero (Desmopan, marca registada Bayer AG). Estrutura central da cabeça em ferro fundido. Cabo em madeira. Extremamente resistentes ao desgaste. Acabamento robusto muito superior aos martelos de nylon convencionais. Resistentes a óleos minerais, solventes e gorduras. 3625YL = Batentes em separado, por par. Yellow plastic polls made of polyurethane elastomer (Desmopan® is a registered trade mark of Bayer AG), centre piece made of malleable cast iron Wooden handle Extremely wear resistant with high break and tear resistance No splintering on sharp edges Hard finish, superior to that of conventional nylon hammers Resistant to virtually all mineral oils, greases and solvents 3625YL = Spare polls, pair

Referência L6312.220.001
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 260
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 260
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 22
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 120
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 153
Model 3625Y
Type Hammer

Números do artigo

Referência L6312.220.001
EAN 7314151074074
UBB 203112010558
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 3625Y-22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.