Nedtrain Oud
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
Martelos
Martelos plásticos
Martelos de nylon
G1255.400.002
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
Martelo de nylon Stahlwille 10956N 40 mm TIPO N
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Com cabeças intermutáveis de nylon vestamida resistente ao impacto e veio de nogueira
Descrição completa
Referência
G1255.400.002
Desenho
Plastic hammer
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
320
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Plastic hammer
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
320
Material stick
Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
40
Magnético
Não
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso total (g)
546
Ponta intercambiável
Sim
Cabeça de material
Outro
Com extrator de unhas
Não
Com proteção para o palito
Não
Com suporte de unhas
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
550
Código pautal
3926909790
Type
Soft-Face Hammer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabeças intermutáveis de nylon vestamida resistente ao impacto e veio de nogueira
Números do artigo
Referência
G1255.400.002
EAN
4018754197583
UBB
500570711233
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
70171040