text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de nylon Stahlwille 10956N 35 mm TIPO N


Com cabeças intermutáveis de vestamida de nylon resistente ao impacto e um veio de nogueira

Referência G1255.350.002
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 290
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 290
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 35
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 413
Ponta intercambiável Sim
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 400
Código pautal 3926909790
Type Soft-Face Hammer

Descrição

Com cabeças intermutáveis de vestamida de nylon resistente ao impacto e um veio de nogueira

Números do artigo

Referência G1255.350.002
EAN 4018754197576
UBB 500570711159
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 70171035
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.