text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de garra Bahco 427 570 gr


Martelo de carpinteiro com cabo em madeira de nogueira de primeira qualidade. Cabeça redonda em aço orelhas temperadas separadamente. Cabo desenhado para maior conforto, com superfície anti-deslizante, fixação com cunhas. Octagonal neck and round head Bright polished Handle shaped for optimal grip with anti-slip surface and securely fixed with wedges

Referência S5070.000.570
Desenho Martelo de garra
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 370
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Desenho Martelo de garra
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 370
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 30
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 570
Peso total (g) 720
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Sim
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 600
Model 427
Type Claw Hammer

Números do artigo

Referência S5070.000.570
EAN 7311518025427
UBB 400110205145
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 427-20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.