text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de Engenharia Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-400 Cabo de nogueira 305mm 400g


Com cabo de cinzas (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contornos DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço protetora de cabo longo e endurecido, Com cabo de nogueira com contornos DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço protetora de cabo longo e endurecido, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vi

Referência 5D809233
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 310
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 310
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 400
Peso total (g) 605
Ponta intercambiável Não
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Model 600 H-400

Descrição

Com cabo de cinzas (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contornos DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço protetora de cabo longo e endurecido, Com cabo de nogueira com contornos DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço protetora de cabo longo e endurecido, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço-desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço-desempenho

Números do artigo

Referência 5D809233
EAN 4010883858311
UBB 500632605795
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8583150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.