text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de Engenharia Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-100 Cabo de nogueira 260mm 100g


Com cabo de freixo (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecido para proteção do cabo, cabo de nogueira com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecido extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor re

Referência 7O886504
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 260
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 260
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 100
Peso total (g) 188
Ponta intercambiável Não
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Model 600 H-100

Descrição

Com cabo de freixo (E 600 E) ou de nogueira (E 600 H) com contorno DIN 5111, adicionalmente moldado com uma longa manga de aço endurecido para proteção do cabo, cabo de nogueira com contorno duplo DIN 5111 com manga de aço endurecido extra longa para proteção do cabo, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho, junção de cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Números do artigo

Referência 7O886504
EAN 4010883858281
UBB 500632605530
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8582850
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.