text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de Engenharia Gedore 4 E-50 Cabo de madeira de freixo 250mm 50g

Referência 8C123305
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 250
Magnético Não
Sem retorno Não

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 250
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 50
Peso total (g) 89
Ponta intercambiável Não
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Gedore
Model 4 E-50

Descrição

Com cabo de freixo (E 4 E) ou de nogueira (E 4 H) segundo DIN 5111, A partir de 3 kg com cabo de freixo (E 9 E) ou de nogueira (E 9 H) DIN 5112

Números do artigo

Referência 8C123305
EAN 4010883858601
UBB 500642548035
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8586090
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.