text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de demolição Bosch GSH 5 CE GSH 5 CE


Referência B4375.000.020
Largura 105
Altura 235
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 480
Consumo nominal de energia (W) 1150
Peso da máquina (kg) 6.2
Energia máxima de um só golpe (J) 8.3
Embalado por 1

Especificações

Largura 105
Altura 235
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 480
Consumo nominal de energia (W) 1150
Peso da máquina (kg) 6.2
Energia máxima de um só golpe (J) 8.3
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 2900
Marca Bosch
Peso por peça (g) 9700
Model GSH 5 CE
Type Demolition Hammer

Números do artigo

Referência B4375.000.020
EAN 3165140461320
UBB 500504557785
UNSPSC 27112705
Artigo do fabricante nr 0611321000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.