Martelo demolição
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
Martelo demolição
B4360.000.005
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
Martelo de demolição Bosch GSH 3 E GSH 3
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4360.000.005
Largura
89
Altura
208
Tensão (V)
230
Comprimento
376
Consumo nominal de energia (W)
650
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
89
Altura
208
Tensão (V)
230
Comprimento
376
Consumo nominal de energia (W)
650
Peso da máquina (kg)
3.5
Energia máxima de um só golpe (J)
2.6
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Número máximo de cursos (1/min)
3500
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Demolition Hammer with SDS plus GSH 3 E, The specialist tool for renovation and refurbishment, High material removal rate thanks to powerful 650 W motor and special tile chisel, Long lifetime thanks to the extremely sturdy hammer mechanism and toolholder as well as oil lubrication, Excellent handling thanks to its low weight of only 3.5 kg, its compact design, lockable accelerator switch and soft grip, Auxiliary handle (2 602 025 140), Carrying case (2 605 438 482), Grease tube (spare part number 1 615 430 005), 1 x pointed chisel, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145), 1 x tile chisel, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)
Números do artigo
Referência
B4360.000.005
EAN
3165140326179
UBB
500505903681
UNSPSC
27112705
Artigo do fabricante nr
0611320703