Test catalogus aantal
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
Martelo demolição
B4375.000.025
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
Martelo de demolição Bosch GSH 27 VC GSH 27 VC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4375.000.025
Largura
600
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
760
Consumo nominal de energia (W)
2000
Peso da máquina (kg)
29.5
Energia máxima de um só golpe (J)
62
Inserção da ferramenta
Tomada Kango
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
600
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
760
Consumo nominal de energia (W)
2000
Peso da máquina (kg)
29.5
Energia máxima de um só golpe (J)
62
Inserção da ferramenta
Tomada Kango
Número máximo de cursos (1/min)
1000
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4375.000.025
EAN
3165140524322
UBB
500620053636
UNSPSC
27112705
Artigo do fabricante nr
061130A000