text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de demolição Bosch GSH 16-30 GSH 16-30 E

Referência B4375.000.015
Largura 255
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 760
Consumo nominal de energia (W) 1750
Peso da máquina (kg) 16.5
Energia máxima de um só golpe (J) 41
Inserção da ferramenta Outro

Especificações

Largura 255
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 760
Consumo nominal de energia (W) 1750
Peso da máquina (kg) 16.5
Energia máxima de um só golpe (J) 41
Inserção da ferramenta Outro
Número máximo de cursos (1/min) 1300
Marca Bosch
Peso por peça (g) 11500
Model GSH 16-30
Type Demolition Hammer

Números do artigo

Referência B4375.000.015
EAN 3165140410380
UBB 500504686725
UNSPSC 27112705
Artigo do fabricante nr 0611335100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.