Alle bestelde producten
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
Martelos
Martelos plásticos
Martelos de nylon
G2767.000.032
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
Martelo de cabeça de plástico Gedore 32 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Com cabo em cinza, 60 Shore D, 60 Shore D
Descrição completa
Referência
G2767.000.032
Desenho
Plastic hammer
Comprimento (mm)
280
Material stick
Outro
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
32
Sem retorno
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Plastic hammer
Comprimento (mm)
280
Material stick
Outro
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm)
32
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso total (g)
350
Ponta intercambiável
Sim
Cabeça de material
Plástico
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
290
Código pautal
3926909790
Type
Plastic Hammer
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com cabo em cinza, 60 Shore D, 60 Shore D
Números do artigo
Referência
G2767.000.032
EAN
4010883880565
UBB
203112049507
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8805660