text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de bancada Stanley 1-51-174 174 400gr


Referência S4283.174.400
Desenho Martelo de madeira
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 324
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 25
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Martelo de madeira
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 324
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 25
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 400
Peso total (g) 480
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Stanley
Peso por peça (g) 490
Código pautal 8205200000
Type Locksmith Hammer

Números do artigo

Referência S4283.174.400
EAN 3253561511745
UBB 420110515566
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 1-51-174
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.