text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de aplainar Gedore 277


Fabricado em aço temperado e revenido segundo a norma EN 10083, esmaltado de azul, com faces rectificadas, pintado de azul, tampos lixados

Article number G2760.000.277
Desenho Outro
Comprimento (mm) 137
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 37
Sem retorno Não
Packed per 1

Specifications

Desenho Outro
Comprimento (mm) 137
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 37
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 331
Cabeça de material Aço
Marca Gedore
Peso por peça (g) 350
Código pautal 8205200000
Type Planishing Hammer

Description

Fabricado em aço temperado e revenido segundo a norma EN 10083, esmaltado de azul, com faces rectificadas, pintado de azul, tampos lixados

Article numbers

Article number G2760.000.277
EAN 4010886646120
UBB 203114007495
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  6461210
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.