text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de aplainar Gedore 273 K


Fabricado em aço temperado e endurecido de acordo com a norma EN 10083, azul esmaltado, com faces retificadas, Os modelos K têm uma face fresada em forma de cruz e uma face quadrada lisa, Uma pista redonda traçada e uma pista retangular lisa

Referência G2761.000.273
Desenho Outro
Comprimento (mm) 100
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento (mm) 100
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 395
Cabeça de material Aço
Marca Gedore
Type Planishing Hammer

Descrição

Fabricado em aço temperado e endurecido de acordo com a norma EN 10083, azul esmaltado, com faces retificadas, Os modelos K têm uma face fresada em forma de cruz e uma face quadrada lisa, Uma pista redonda traçada e uma pista retangular lisa

Números do artigo

Referência G2761.000.273
EAN 4010886646076
UBB 203114006992
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 6460750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.