text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo de aplainar Gedore 272


Fabricado em aço temperado e revenido segundo a norma EN 10083, esmaltado de azul, com faces rectificadas, Os modelos K têm uma face fresada em cruz e uma face quadrada lisa

Referência G2760.000.272
Desenho Martelo de bola
Comprimento (mm) 105
Material stick Outro
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 32
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Martelo de bola
Comprimento (mm) 105
Material stick Outro
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 32
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso total (g) 306
Cabeça de material Aço
Marca Gedore
Peso por peça (g) 300
Type Planishing Hammer

Descrição

Fabricado em aço temperado e revenido segundo a norma EN 10083, esmaltado de azul, com faces rectificadas, Os modelos K têm uma face fresada em cruz e uma face quadrada lisa

Números do artigo

Referência G2760.000.272
EAN 4010886646045
UBB 203114006653
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 6460400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.