text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Bahco Warrington 480 340 GR


Referência S5077.000.340
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 310
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 26
Magnético Não
Sem retorno Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 310
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 26
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 340
Peso total (g) 550
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 410
Código pautal 8205200000
Model 480
Type Warrington Hammer

Números do artigo

Referência S5077.000.340
EAN 7311518025519
UBB 400110106897
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 480-12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.