text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Alemão Bahco 481 1000 g


Martelo tipo Alemão, para utilização em metal. Cabo, em madeira de primeira qualidade, uniforme e sem nós. Certificação DIN 1041, GS. Handle of first class genuine ash, straight grained, without knots DIN 1041 GS certification

Referência S5078.001.000
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 350
Material stick Madeira
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 35
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 1000
Peso total (g) 1210
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Outro
Com extrator de unhas Não
Com proteção para o palito Não
Com suporte de unhas Não
Marca Bahco
Model 481
Type Locksmith Hammer

Números do artigo

Referência S5078.001.000
EAN 7311518005092
UBB 400110107549
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 481-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.