text.skipToContent text.skipToNavigation

MAPA HANDSCH ALTO PLUS 260 ZWART, 10


Referência 4H423849
Tamanho da luva (US)
Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.8
Classe de qualidade Outro
Material Latex
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da luva (US) XL
Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.8
Classe de qualidade Outro
Material Latex
Tipo de fecho Jaqueta
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Acabamento da superfície Outro
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Manga de braço
Marca Mapa
Model Alto
Type Chemical Protective Gloves

Números do artigo

Referência 4H423849
EAN 3245422604109
UBB 500644015520
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 260/10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.