text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha circular com pino, Aço inoxidável A4 16MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 16 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.

Dimensões

b 32
d2 16
D (mm) 16
f 48
h 64

Números do artigo

Referência 16717.160.001
EAN 8715492593160
UBB 950465017552
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.