text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha circular com pino, Aço inoxidável A4 12MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.

Dimensões

b 24
d2 12
D (mm) 12
f 36
h 48

Números do artigo

Referência 16717.120.001
EAN 8715492593153
UBB 950465017487
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.