text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha circular com pino, Aço inoxidável A2 6MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.

Dimensões

b 12
d2 6
D (mm) 6
f 18
h 24

Números do artigo

Referência 16715.060.001
EAN 8715492593054
UBB 950465050793
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.