text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha circular Aço Zincado 8MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.

Dimensões

b 16
d2 8
D (mm) 8
f 24
h 32

Números do artigo

Referência 16817.080.001
EAN 8715492593498
UBB 950465001200
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.