text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha circular Aço Zincado 38MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 38 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.

Dimensões

b 76
d2 38
D (mm) 38
f 114
h 152

Números do artigo

Referência 16817.380.001
EAN 8715492593610
UBB 950465006258
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.