text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha circular Aço Zincado 19MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 19 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.

Dimensões

b 38
d2 19
D (mm) 19
f 57
h 76

Números do artigo

Referência 16817.190.001
EAN 8715492593559
UBB 950465001879
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.