text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilha circular Aço Zincado 11MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 11 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Dependendo da disponibilidade, as dimensões destas manilhas podem variar.
  • Não podem ser utilizadas para trabalhos de elevação.

Dimensões

b 22
d2 11
D (mm) 11
f 33
h 44

Números do artigo

Referência 16817.110.001
EAN 8715492593511
UBB 950465001465
UNSPSC 31162803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.