text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangueira de ar comprimido PUR dm interno 4 mm dm externo 6 mm comprimento 25 m azul 25 m


Referência 0R279456
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 11
Diâmetro nominal Outro
Type 259.16 B
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 11
Diâmetro nominal Outro
Type 259.16 B

Números do artigo

Referência 0R279456
EAN 4047322068130
UBB 500729398338
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 113664
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.