text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangas de extremidade Knipex 97 99 397


Virolas de fio não isoladas Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 10 mm². Conteúdo: 100 unidades. não isolado. Cabo10mm²AWG8L12mmd14,5mmd25,8mmS0,2mmQuantidade100MaterialCobreSuperfícieEstanhada

Referência 8P327171
Proteção da superfície Estanhado galvânico
Secção transversal nominal (mm²) 10
Forma do condutor Redondo
Comprimento adequado para Terminais de cabos e conectores modelo DIN
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Estanhado galvânico
Secção transversal nominal (mm²) 10
Forma do condutor Redondo
Comprimento adequado para Terminais de cabos e conectores modelo DIN
Marca Knipex
Type Wire Ferrule

Descrição

Virolas de fio não isoladas Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 10 mm². Conteúdo: 100 unidades. não isolado. Cabo10mm²AWG8L12mmd14,5mmd25,8mmS0,2mmQuantidade100MaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 8P327171
EAN 4003773076773
UBB 500641816599
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 397
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.