text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangas de extremidade Knipex 97 99 358


Objednací číslo 8Q851278
Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 18
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 16
Baleno po 1

Specifikace

Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 18
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 16
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 6
Marca Knipex
Type Wire End Ferrule

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q851278
EAN 4003773076599
UBB 500641814776
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 358
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.