text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangas de extremidade Knipex 97 99 354


Virolas de fio com colar de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2,5 mm². Conteúdo: 200 peças. Cor: azul. Cabo2.5mm²AWG14CorAzulL118mmL212mmd12.2mmd24.2mmS10.15mmS20.25mmQuantidade200InsolaçãoPPMa

Referência 3M278172
Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 14
Marca Knipex

Descrição

Virolas de fio com colar de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2,5 mm². Conteúdo: 200 peças. Cor: azul. Cabo2.5mm²AWG14CorAzulL118mmL212mmd12.2mmd24.2mmS10.15mmS20.25mmQuantidade200InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 3M278172
EAN 4003773076551
UBB 500641813943
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 354
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.