text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangas de extremidade Knipex 97 99 350


Virolas de fio com colar de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 0,5 mm². Conteúdo: 200 unidades. Cor: branco. Cabo0,5mm²AWG20CorbrancoL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmQuantidade200Insolaçã

Referência 8F091444
Cor Branco
Comprimento da manga (mm) 10
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Comprimento da manga (mm) 10
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 20
Marca Knipex
Type Wire End Ferrule

Descrição

Virolas de fio com colar de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 0,5 mm². Conteúdo: 200 unidades. Cor: branco. Cabo0,5mm²AWG20CorbrancoL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmQuantidade200InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 8F091444
EAN 4003773076513
UBB 500641813117
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.