text.skipToContent text.skipToNavigation

Mangas de extremidade Knipex 97 99 337


Virolas de arame com colarinho de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 10 mm². Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Cabo10mm²AWG8CorVermelhoL122mmL212mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4mmQuantidade100Inso

Referência 6H915306
Cor Red
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 10
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 8
Marca Knipex
Type Wire End Ferrule

Descrição

Virolas de arame com colarinho de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 10 mm². Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Cabo10mm²AWG8CorVermelhoL122mmL212mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4mmQuantidade100InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 6H915306
EAN 4003773076483
UBB 500641812531
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 337
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.