text.skipToContent text.skipToNavigation

Manga termorretráctil Ripca Preto 5m 3.0 1.0mm Preto


Referência 0N480427
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 3
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 1
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Sim
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 39172310
Type Heat Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 0N480427
EAN 8712734103569
UBB 500640729652
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSSA3-1-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.