Mangas Termo retrateis
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
8V501325
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
Manga termorretráctil Ripca 60m 18.0 6.0mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8V501325
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
60
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
60
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
18
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
6
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Sim
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Código pautal
39172310
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8V501325
EAN
8712734048594
UBB
500640729082
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSSA18/6-60