Mangas Termo retrateis
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
1H341665
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
Manga termorretráctil Ripca 2m 18,0 6,0mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1H341665
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
2
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
2
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
18
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
6
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Sim
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H341665
EAN
8712734086428
UBB
500641923346
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSSA18/6-2