text.skipToContent text.skipToNavigation

Manga de ligação plana Ripca+Tab 0,5-1,5mm² vermelho 6,3x0,8mm 50 peças


Cikkszám 6F813285
Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Red
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 22 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Red
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 22 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Material de isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Com espaçador de derivação Sim
Marca Ripca
Type Flat Pin Sleeve

Cikkszámok

Cikkszám 6F813285
EAN 8712734007904
UBB 500644281007
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 110RED-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.