text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 8 x 10-6 x 40


Amplo Mix Alta qualidade Campo de aplicação variado

Referência 4Z049545
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 8
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 8
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

Amplo Mix Alta qualidade Campo de aplicação variado

Números do artigo

Referência 4Z049545
EAN 9003170020589
UBB 500572075116
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2058
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.