text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 40 x 30-6 x 40


As pontas montadas PREMIUM ELASTIC são as ferramentas perfeitas para uma utilização universal numa vasta gama de materiais. A gama inclui pontas elásticas macias para superfícies curvas e pontas elásticas médias para faces rectas. Para além disso, são oferecidas ferramentas menos elásticas para trabalhar a velocidades mais elevadas, bem como pontas espe

Referência 5S219196
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Descrição

As pontas montadas PREMIUM ELASTIC são as ferramentas perfeitas para uma utilização universal numa vasta gama de materiais. A gama inclui pontas elásticas macias para superfícies curvas e pontas elásticas médias para faces rectas. Para além disso, são oferecidas ferramentas menos elásticas para trabalhar a velocidades mais elevadas, bem como pontas especiais para a criação de manchas.

Números do artigo

Referência 5S219196
EAN 9003170009256
UBB 500572072220
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 925
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.