text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 40 x 25-6 x 40


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a obter, é possível obter os melhores resultados numa vasta gama de qualidades de aço.

Referência 1Y506295
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a obter, é possível obter os melhores resultados numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 1Y506295
EAN 9003171500851
UBB 500572071644
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 150085
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.