text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 40 x 20-6 x 40


As pontas de resina PREMIUM para a rectificadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança no trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselagem e quebra de arestas em ferro fundido e pro

Referência 9J478967
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 36
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 36
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Outro
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descrição

As pontas de resina PREMIUM para a rectificadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança no trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselagem e quebra de arestas em ferro fundido e proporcionam resultados da mais alta qualidade.

Números do artigo

Referência 9J478967
EAN 9003170022583
UBB 500572168010
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2258
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.