text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 40 x 10-6 x 40


As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a

Referência 2H038075
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Material Aluminium oxide
Granulação 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Material Aluminium oxide
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 2H038075
EAN 9003170001380
UBB 500572170560
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 138
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.