text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 32 x 20-6 x 40


As pontas de resina PREMIUM para a rectificadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança no trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselamento e quebra de arestas em ferro fundido e p

Referência 8P888295
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 32
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 32
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Outro
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descrição

As pontas de resina PREMIUM para a rectificadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança no trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselamento e quebra de arestas em ferro fundido e proporcionam resultados da mais alta qualidade.

Números do artigo

Referência 8P888295
EAN 9003171695434
UBB 500572169679
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 169543
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.