text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 30 x 30-6 x 40


As pontas montadas PREMIUM ELASTIC são as ferramentas perfeitas para uma utilização universal numa vasta gama de materiais. O sortido inclui pontas elásticas macias para superfícies curvas e pontas elásticas médias para faces rectas. Para além disso, são oferecidas ferramentas menos elásticas para trabalhar a velocidades mais elevadas, bem como pontas e

Referência 7A335660
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 30
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 30
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Descrição

As pontas montadas PREMIUM ELASTIC são as ferramentas perfeitas para uma utilização universal numa vasta gama de materiais. O sortido inclui pontas elásticas macias para superfícies curvas e pontas elásticas médias para faces rectas. Para além disso, são oferecidas ferramentas menos elásticas para trabalhar a velocidades mais elevadas, bem como pontas especiais para a criação de manchas.

Números do artigo

Referência 7A335660
EAN 9003170022217
UBB 500572072063
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2221
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.