text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Mandril cilíndrico Tyrolit 3 x 6-3 x 30


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de elevada qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície

Referência 3I233408
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 30
Diâmetro 3
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 30
Diâmetro 3
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 90
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de elevada qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 3I233408
EAN 9003170020107
UBB 500572075868
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.