text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandril cilíndrico Tyrolit 25 x 40-6 x 40


O disco de lâminas PREMIUM OVERLAP é o seu parceiro de confiança quando se trata do acabamento preciso de um filete de soldadura, de uma ranhura ou de uma ranhura. Para alcançar e maquinar estes pontos na perfeição, esta ferramenta está equipada com abas que sobressaem cerca de 10 mm para além do bordo do tubo. Para além disso, o disco de flaps OVERLAP

Referência 3T218858
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

O disco de lâminas PREMIUM OVERLAP é o seu parceiro de confiança quando se trata do acabamento preciso de um filete de soldadura, de uma ranhura ou de uma ranhura. Para alcançar e maquinar estes pontos na perfeição, esta ferramenta está equipada com abas que sobressaem cerca de 10 mm para além do bordo do tubo. Para além disso, o disco de flaps OVERLAP impressiona pela sua taxa de remoção de material e vida útil.

Números do artigo

Referência 3T218858
EAN 9003175481699
UBB 500572071073
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 548169
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.